Visseuse Screwdriver PH 2x125

Réf.: 1600A01TG3
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01TG3
EAN / GTIN 4059952512402
Réf. fabricant 1600A01TG3
Article hors catalogue L00590 1571

Description

Description:

  • Tournevis PH 2x125
  • Le tournevis cruciforme PH2 Professional de Bosch est extrêmement durable grâce à sa tige métallique continue, qui traverse également le manche, à son capuchon de frappe métallique et à sa pointe trempée
  • La forme ergonomique et la surface de préhension souple sur la poignée assurent le confort et l'embout hexagonal intégré permet d'appliquer un couple supplémentaire
  • Idéal pour visser, buriner et desserrer les vis bloquées
  • La taille est indiquée sur le manche, ce qui permet de trouver rapidement le tournevis adapté au travail à effectuer
  • Longueur du manche: 125 mm
  • Également disponible en PH1 avec une longueur de tige de 100 mm

Caractéristique(s):

  • Capuchon de butée : non
  • Isolation fine de la lame : non
  • Tige continue (construction monobloc) : non
  • Poignée ergonomique : non
  • conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 : non
  • Poids : 0. 2 kg
  • Pointe laser : non
  • Plage de marche à vide : non
  • Capuchon de marche à vide : non
  • Plage de puissance : non
  • Pointe magnétique : non
  • Plage de précision : non
  • Visseuse de précision : non
  • Profil : PH
  • Longueur de la tige : 125 mm
  • Embout hexagonal : non
  • Poignée souple : non
  • Isolation standard de la lame : non
  • VDE : non
  • Design anti-roulis : non
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 30 mm
  • Dimensions des outils (hauteur) : 60 mm
  • Dimensions des outils (longueur) : 280 mm
  • Repérage des outils : non