• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador PH 2x125

Número de artículo: 1600A01TG3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01TG3
EAN / GTIN 4059952512402
Número del fabricante 1600A01TG3
Número L L00590 1571

Descripción

Descripción:

  • Atornillador PH 2x125
  • El atornillador profesional PH2 de Bosch es extremadamente duradero gracias al eje metálico continuo que atraviesa también el mango, la tapa de impacto metálica y la punta endurecida
  • La forma ergonómica y la superficie de agarre suave de la empuñadura garantizan la comodidad y la toma hexagonal integrada permite aplicar un par de apriete adicional
  • Ideal para atornillar, cincelar y aflojar tornillos atascados
  • El tamaño está indicado en el mango para poder encontrar rápidamente el destornillador adecuado para el trabajo
  • Longitud del eje 125 mm
  • También disponible como PH1 con longitud de eje de 100 mm

Característica:

  • Capuchón final de fijación: no
  • Aislamiento de la hoja fina: no
  • Eje continuo (construcción de una sola pieza): no
  • Mango ergonómico: no
  • Cumple la norma DIN EN/IEC 60900: no
  • Peso: 0. 2 kg
  • Punta láser: no
  • Alcance en blanco: no
  • Capuchón en blanco: no
  • Alcance de potencia: no
  • Punta magnética: no
  • Alcance de precisión: no
  • Destornillador de precisión: no
  • Perfil: PH
  • Longitud del mango: 125 mm
  • Acoplamiento de encaje: no
  • Agarre suave: no
  • Aislamiento estándar de la hoja: no
  • VDE: no
  • Diseño a prueba de rodadura: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 30 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 60 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 280 mm
  • Buscador de herramientas: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra