Schraubendreher PH 2x125

Artikel-Nr.: 1600A01TG3
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01TG3
EAN / GTIN 4059952512402
Herstellernummer 1600A01TG3
L-Nummer L00590 1571

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher PH2x125
  • Der Bosch Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 Professional ist extrem haltbar dank des durchgängigen, auch durch den Griff verlaufenden Metallschafts, der Metallschlagkappe und der gehärteten Spitze
  • Die ergonomische Form und die Softgrifffläche am Handgriff sorgen für Komfort und der integrierte Sechskantansatz ermöglicht die Anwendung eines zusätzlichen Drehmoments
  • Ideal zum Schrauben, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Schaftlänge 125 mm
  • Auch erhältlich als PH1 mit Schaftlänge 100 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: PH
  • Schaftlänge: 125 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 30 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 60 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 280 mm
  • Werkzeugfinder: nein

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren