Schroevendraaier PH 2x125

Artikelnummer: 1600A01TG3
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TG3
EAN/GTIN 4059952512402
Nummer fabrikant 1600A01TG3
L-nummer L00590 1571

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier PH 2x125
  • De Bosch PH2 Professional kruiskopschroevendraaier is extreem duurzaam dankzij de doorlopende metalen schacht die ook door het handvat loopt, de metalen slagkap en de geharde punt
  • De ergonomische vorm en het softgrip oppervlak van de handgreep zorgen voor comfort en de geïntegreerde zeskantige binnenzeskant maakt het mogelijk extra koppel uit te oefenen
  • Ideaal voor schroeven, beitelen en het losmaken van vastzittende schroeven
  • De maat is aangegeven op het handvat, zodat snel de juiste schroevendraaier voor de klus kan worden gevonden
  • Schacht lengte 125 mm
  • Ook verkrijgbaar als PH1 met schachtlengte 100 mm

Kenmerk:

  • Afsluitkap: nee
  • Dunne bladisolatie: nee
  • Doorlopende schacht (constructie uit één stuk): nee
  • Ergonomische handgreep: nee
  • In overeenstemming met DIN EN/IEC 60900: nee
  • Gewicht: 0. 2 kg
  • Laserpunt: nee
  • Blankbereik: nee
  • Blankkap: nee
  • Krachtbereik: nee
  • Magnetische tip: nee
  • Precisiebereik: nee
  • Precisieschroevendraaier: nee
  • Profiel: PH
  • Schachtlengte: 125 mm
  • Mofbevestiging: nee
  • Zachte greep: nee
  • Standaard mesisolatie: nee
  • VDE: nee
  • Rolbestendig ontwerp: nee
  • Grootte gereedschap (breedte): 30 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 60 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 280 mm
  • Gereedschapzoeker: nee