lader GAL 12V-40

Art.-nr.: 1600A019R3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A019R3
EAN/GTIN 3165140968133
Producentnummer 1600A019R3
L-nummer L00590 1091

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lader GAL 12V-40
  • GAL 12V-40 PROFESSIONAL er den hurtigste lader fra Bosch
  • Den giver en høj opladningshastighed for alle 12 V batterier og oplader, f.eks
  • en 12 V/3,0 Ah batteri, fra 0 % til 80 % på bare 36 minutter
  • Den har også et moderne og kompakt design og kræver kun lidt plads på væggen
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 12V-batterier

Egenskab:

  • Batteriopladningsspænding: 10,8-12 V
  • Batterispænding: 12,0 V
  • Ladestrøm: 4,0 A
  • Ladetid med batterikapacitet 1,5 Ah (80 %/100 %) ca.: 16/30 min
  • Ladetid med batterikapacitet 2,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 24/35 min
  • Ladetid med batterikapacitet 2,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 24/35 min
  • Ladetid med batterikapacitet 2,5 Ah (80 %/100 %) ca.: 16/30 min
  • Ladetid med batterikapacitet 2,0 Ah (80 %/100 %) ca. 5 Ah (80%/100%) ca.: 30/42 min
  • Ladetid med batterikapacitet 3,0 Ah (80%/100%) ca.: 36/50 min
  • Ladetid med batterikapacitet 4,0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Ladetid med batterikapacitet 6,0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional