caricabatterie GAL 12V-40

Codice art.: 1600A019R3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A019R3
EAN / GTIN 3165140968133
Codice del produttore 1600A019R3
Numero-L L00590 1091

Descrizione

Descrizione:

  • caricabatterie GAL 12V-40
  • Il GAL 12V-40 PROFESSIONAL è il caricabatterie più veloce di Bosch
  • Offre un'elevata velocità di carica per tutte le batterie da 12 V e le cariche, ad esempio un batteria ricaricabile da 12 V / 3,0 Ah, dal 0% al 80% in soli 36 minuti
  • Presenta inoltre un design moderno e compatto e richiede un ingombro ridotto
  • È compatibile con tutte le batterie Bosch Professional 12V

Proprietà:

  • Tensione di carica della batteria: 10,8 - 12 V
  • Tensione di carica della batteria: 12,0 V
  • Corrente di carica: 4,0 A
  • Tempo di carica con batteria da 1,5 Ah (80%/100%) circa: 16/30 min
  • Tempo di carica con batteria da 2,0 Ah (80%/100%) circa: 24/35 min
  • Tempo di carica con batteria da 2 Ah (80%/100%) circa: 24/35 min
  • . 5 Ah (80%/100%) circa: 30/42 min
  • Tempo di ricarica con batteria da 3,0 Ah (80%/100%) circa: 36/50 min
  • Tempo di ricarica con batteria da 4,0 Ah (80%/100%) circa: 48/65 min
  • Tempo di ricarica con batteria da 6,0 Ah (80%/100%) circa: 72/95 min

Fornitura:

  • Cartone
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional