chargeur GAL 12V-40

Réf.: 1600A019R3
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A019R3
EAN / GTIN 3165140968133
Réf. fabricant 1600A019R3
Article hors catalogue L00590 1091

Description

Description:

  • chargeur GAL 12V-40
  • Le GAL 12V-40 PROFESSIONAL est le chargeur le plus rapide de Bosch
  • Il offre une vitesse de charge élevée pour toutes les batteries de 12 volts et les charges, par exemple un batterie de 12 volts / 3,0 Ah, de 0% à 80% en seulement 36 minutes
  • Il présente également un design moderne et compact et nécessite peu d'espace mural
  • Il est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 12V

Caractéristique(s):

  • Tension de charge de la batterie : 10.8 - 12 V
  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Courant de charge : 4.0 A
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 1.5 Ah (80%/100%) env. : 16/30 min
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 2.0 Ah (80%/100%) env. : 24/35 min
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 2. 5 Ah (80%/100%) env. : 30/42 min
  • Temps de charge pour batterie de 3.0 Ah (80%/100%) env. : 36/50 min
  • Temps de charge pour batterie de 4.0 Ah (80%/100%) env. : 48/65 min
  • Temps de charge pour batterie de 6.0 Ah (80%/100%) env. : 72/95 min

Livraison:

  • Carton
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional