Ladegerät GAL 12V-40

Artikel-Nr.: 1600A019R3
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A019R3
EAN / GTIN 3165140968133
Herstellernummer 1600A019R3
L-Nummer L00590 1091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ladegerät GAL 12V-40
  • Das GAL 12V-40 Professional ist das schnellste Ladegerät von Bosch
  • Es bietet eine hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12- Volt-Akkus und lädt z.B. einen Akku mit 12 Volt / 3,0 Ah in nur 36 Minuten von 0% auf 80%
  • Es zeichnet sich zudem durch ein modernes und kompaktes Design aus und benötigt wenig Platz an der Wand
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus
  • Das GAL 12V-40 kann auch an der Wand montiert werden

Merkmal:

  • Akkuladespannung: 10.8 - 12 V
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: 16/30 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: 24/35 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 2.5 Ah (80%/100%) ca.: 30/42 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: 36/50 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional