Začetni komplet baterij: 2 x GBA 18 V, 5,0 Ah in GAL 1880 CV

Št. art.: 1600A00B8J
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A00B8J
EAN/GTIN 3165140839341
Številka proizvajalca 1600A00B8J
L-število L00590 1916

Opis

Opis:

  • Začetni komplet 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV
  • Vključeno v dobavo: Kartonska škatla, hitri polnilnik GAL 1880 CV , 2x akumulatorska baterija GBA 18V 5,0Ah

Lastnosti:

  • Baterija 1, zmogljivost: 5,0 Ah
  • Polnilna napetost baterije: 14,4 - 18 V
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Polnilni tok: 8,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 5,0 Ah (80%/100%) približno: 35/45 min
  • Tip celic: Li-ion

Obseg dobave:

  • Karton
  • Hitri polnilnik GAL 1880 CV
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 5,0Ah