Akkumulátor indító készlet: 2 x GBA 18 Volt, 5,0 Ah és GAL 1880 CV

Cikkszám: 1600A00B8J
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A00B8J
EAN / GTIN 3165140839341
Gyártó száma 1600A00B8J
L-szám L00590 1916

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészlet 2x GBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV
  • A szállítás tartalmazza: Karton doboz, gyorstöltő GAL 1880 CV , 2x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5Ah

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 5,0 Ah
  • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor feszültsége: 18,0 V
  • Töltési áram: 8,0 A
  • Töltési idő 5,0 Ah kapacitással (80%/100%) kb.: 35/45 perc
  • Cellatípus: Li-ion

Tartalom:

  • Kartonban
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5.0Ah