kit de démarrage batterie : 2 x GBA 18 volts, 5,0 Ah et GAL 1880 CV

Réf.: 1600A00B8J
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A00B8J
EAN / GTIN 3165140839341
Réf. fabricant 1600A00B8J
Article hors catalogue L00590 1916

Description

Description:

  • Kit de démarrage 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV
  • Fourni avec boîte
  • chargeur rapide GAL 1880 CV
  • 2x batterie GBA 18V 5,0Ah

Caractéristique(s):

  • Accu 1, capacité : 5.0 Ah
  • Tension de charge de l'accu : 14.4 - 18 V
  • Tension de l'accu : 18.0 V
  • Courant de charge : 8.0 A
  • Durée de charge pour une capacité d'accu de 5.0 Ah (80%/100%) env. : 35/45 min
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • Carton
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • 2 x batterie GBA 18V 5.0Ah