• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de arrancador batería: 2 x GBA 18 voltios, 5,0 Ah y GAL 1880 CV

Número de artículo: 1600A00B8J
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
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A00B8J
EAN / GTIN 3165140839341
Número del fabricante 1600A00B8J
Número L L00590 1916

Descripción

Descripción:

  • Juego de inicio 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV
  • Se suministra con caja, cargador rápido GAL 1880 CV
  • 2x batería GBA 18V 5,0Ah

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 5,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Corriente de carga: 8,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 5,0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/45 min
  • Tipo de celda: Li-ion

Volumen de suministro:

  • Caja
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • 2 x batería recargable GBA 18V 5.0Ah