{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå | |
| Tilslutningstype, Indgang | Lynkobling | |
| Tilslutningstype, Udgang | Lynkobling | |
| Produkttype | Schlauch | |
| Slangeform | spiralformet | |
| Materiale, slange | Polyurethan (PU) | |
| Diameter, udvendig slange | 8 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 6 mm | |
| Længde i alt | 7,5 m | |
| Anvendelig slangelængde | 7.500 mm | |
| Temperaturindsats min. | -20 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 80 °C | |
| Driftstryk maks. | 19 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 158128 | |
| EAN/GTIN | 4047322632805 | |
| Producentnummer | 158128 | |
| L-nummer | L00970 137797 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |