{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Barva | modrá | |
| Typ přípojky, Vstup | Rychlospojka | |
| Typ přípojky, Výstup | Rychlospojka | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Polyuretan (PU) | |
| Průměr hadice vnější | 8 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 6 mm | |
| Celková délka | 7,5 m | |
| Využitelná délka hadice | 7 500 mm | |
| Použití teploty min, | -20 °C | |
| Použití teploty max. | 80 °C | |
| Provozní tlak max | 19 bar | |
| Přípojka | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Artikelnummer | 158128 | |
| EAN / GTIN | 4047322632805 | |
| Herstellernummer | 158128 | |
| L-Nummer | L00970 137797 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |