• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung, PA, ø 8x6, 7, 5 m

Artikel-Nr.: 158128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Barva modrá
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 8 mm
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Celková délka 7,5 m
Využitelná délka hadice 7 500 mm
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 80 °C
Provozní tlak max 19 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158128
EAN / GTIN 4047322632805
Herstellernummer 158128
L-Nummer L00970 137797
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7, 2, Polyamid, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 7, 5 mit Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Merkmal:

  • Material: Polyamid (PA 12)
  • Windungen: 37
  • Schlauch-Ø: 8x6 mm
  • Spiral-Ø außen: 90 mm
  • Arbeitslänge max.: 7,5 m
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 19 bar