{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Tipo de conexión, Entrada | Acoplamiento rápido | |
| Tipo de conexión, Salida | Acoplamiento rápido | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | En espiral | |
| Material tubo flexible | Poliuretano (PU) | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 8 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 6 mm | |
| Longitud total | 7,5 m | |
| Longitud utilizable de la manguera | 7.500 mm | |
| Temperatura de uso mín. | -20 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 80 °C | |
| Presión de funcionamiento máx. | 19 bar | |
| Conexión | Salida; Entrada | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 158128 | |
| EAN / GTIN | 4047322632805 | |
| Número del fabricante | 158128 | |
| Número L | L00970 137797 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |