Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj standard, PA, ø 8x6, 7, 5 m

Cod articol.: 158128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 158128
EAN / GTIN 4047322632805
Număr producător 158128
L-Număr L00970 137797
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set cuplaj pentru furtun spiralat, cuplaj standard NW 7, 2, poliamidă, diametru furtun 8x6, PN la 23 °C max. 19 bar, lungime 7, 5 cu Pentru un debit sigur și eficient. Economie de spațiu datorită bobinelor mici, manipulare ușoară datorită greutății reduse. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.

Caracteristică:

  • Material: Poliamidă (PA 12)
  • spirale: 37
  • Diametru interior furtun: 8x6 mm
  • Diametru exterior spirală: 90 mm
  • Lungime maximă de lucru: 7,5 m
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 19 bar