• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kit de raccord pour tuyau spiralé, raccord standard, PA, ø 8x6, 7, 5 m

Réf.: 158128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur bleu
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Type de raccordement, Entrée Raccord rapide
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 8 mm
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Longueur totale 7,5 m
Longueur de tuyau utile 7 500 mm
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 80 °C
Pression de service max. 19 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 158128
EAN / GTIN 4047322632805
Réf. fabricant 158128
Article hors catalogue L00970 137797
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de raccords pour tuyaux spiralés, raccord standard NW 7, 2, polyamide, ø de tuyau 8x6, PN à 23 °C max. 19 bar, longueur 7, 5 avec Pour un débit sûr et efficace. Peu encombrant grâce à ses petites spires, facile à manipuler grâce à son faible poids. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Polyamide (PA 12)
  • spirales: 37
  • Ø du tuyau: 8x6 mm
  • Diamètre extérieur de la spirale: 90 mm
  • Longueur de travail max.: 7,5 m
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 19 bar