Præcisionskonusforsænkere 90° 10 mm

Art.-nr.: 150152 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft med h9

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 10 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150152 10
EAN/GTIN 4045197716958

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven