Precíziós kúpsüllyesztő 90° 10 mm

Cikkszám: 150152 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Három befogófelületű szár h9

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Három befogófelületű szár h9
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,12 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150152 10
EAN / GTIN 4045197716958

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz