Teşitor de precizie 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 10mm

Cod articol.: 150152 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 40,2 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Tip de coadă HE
Diametru de tăiere, min. 2,5 mm
Diametru de tăiere, max. 10 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Pentru diametrele orificiilor 3 mm
Lungimea canalelor de aşchii 7,8 mm
Lungime con 3,75 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghiu spirală min. 0 grad
Unghi, prima etapă 90 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 14 mm
Lungime utilă 14 mm
Lungimea totală 50 mm
Lungime funcţională 14 mm
Greutate 12 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 335 C
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150152 10
EAN / GTIN 4045197716958
Număr producător 150152 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
Coadă cu 3 suprafeţe de prindere pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.