Koniska precisionsförsänkare 90° 10 mm

Art-nr: 150152 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 10 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,5 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150152 10
EAN/GTIN 4045197716958

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen