{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Norma |
DIN 335 C
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Průměr břitu, max. Dc max. |
10 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
90 stupně
|
|
| Pro průměry otvorů d |
2,5 mm
|
|
| Celková délka L |
50 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Počet břitů Z |
3
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Posuv f |
0,12 mm/ot.
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00601005
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h9
|
|
| Délka stopky LS |
40,2 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
2,5 mm
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
tolerance výrobce
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
7,8 mm
|
|
| Délka kuželu |
3,75 mm
|
|
| Směr šroubovice |
Neutrální rovné
|
|
| Úhel spirály, min. |
0 stupně
|
|
| Vodicí kolík |
Bez vodicího čepu
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
14 mm
|
|
| Funkční délka |
14 mm
|
|
| Hmotnost |
12 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Zahlubování profilů (SPR)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Kuželový záhlubník
|
|
| Posuv v |
ocel < 500 N/mm2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 150152 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197716958 | |
| Číslo výrobce | 150152 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |