Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 10mm

Artikl br.: 150152 10
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
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,12 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 150152 10
EAN / GTIN 4045197716958
Broj proizvođača 150152 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.
Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu s glavom s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.