Koaksialventil, pneumatisk betjent, enkeltvirkende, NC, messing forniklet NBR, Rp 1/2

Art.-nr.: 146438
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 146438
EAN/GTIN 4047322781015
Producentnummer 146438
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Koaksialventil, pneumatisk betjent, enkeltvirkende, NC, messing forniklet NBR, driftstemperatur -20 °C til 80 °C, styretryk 4, 2 - 8 bar, Rp 1/2, DN 15. 2/2-vejs koaksialventil, specielt udviklet til automatiseret anlægsbyggeri. Prisbilligt, kompakt, pladsbesparende og funktionssikkert alternativ til kugleventil med pneumatisk drejeaktuator. Ventilen har 100 % gennemgang og - på grund af sin konstruktion - kun minimale strømnings tab. Styringen sker ved hjælp af filtreret trykluft.

Egenskab:

  • H: 51,7 mm
  • L: 112,0 mm
  • DN: 15
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Type: Stempelventil (speciel stempelform for 100 % gennemstrømning)
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: Rp 1/2
  • Tilslutning: 2 x G 1/8 (NAMUR-grænseflade kun med adapter)
  • Udførelse: enkeltvirkende - fjederlukkende
  • Aktivering: enkeltvirkende luftbetjent
  • monteringsposition: valgfri
  • Indvendige dele: messing, forniklet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Maks. styretryk: 8 bar
  • Styretryk min.: 4,2 bar
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • gennemstrømningsretning: valgfri
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C