Vanne coaxiale, à commande pneumatique, simple effet, NC, laiton nickelé NBR, Rp 1/2

Réf.: 146438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 146438
EAN / GTIN 4047322781015
Réf. fabricant 146438
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne coaxiale, à commande pneumatique, simple effet, NC, laiton nickelé NBR, température de service -20 °C à 80 °C, pression de commande 4, 2 - 8 bar, Rp 1/2, DN 15. Vanne coaxiale 2/2 voies, spécialement conçue pour la construction d’installations automatisées. Alternative économique, compacte, peu encombrante et fiable au robinet à boisseau sphérique avec actionneur rotatif pneumatique. La vanne offre un passage à 100 % et, grâce à sa conception, des pertes de débit minimales. La commande s’effectue au moyen d’air comprimé filtré.

Caractéristique(s):

  • H: 51,7 mm
  • L: 112,0 mm
  • DN: 15
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Type: Soupape à piston (forme spéciale du piston pour un débit de 100 %)
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: Rp 1/2
  • Connexion: 2 x G 1/8 (interface NAMUR uniquement avec adaptateur)
  • Exécution: simple effet - fermeture par ressort
  • Utilisation: à commande pneumatique unilatérale
  • position de montage: au choix
  • pièces internes: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de commande max.: 8 bar
  • Pression de commande min.: 4,2 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • sens de circulation: au choix
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C