Supapă coaxială, acționată pneumatic, cu acțiune simplă, NC, alamă nichelată NBR, Rp 1/2

Cod articol.: 146438
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 146438
EAN / GTIN 4047322781015
Număr producător 146438
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă coaxială, acționată pneumatic, cu acțiune simplă, NC, alamă nichelată NBR, temperatură de funcționare -20 °C până la 80 °C, presiune de comandă 4, 2 - 8 bar, Rp 1/2, DN 15. Supapă coaxială cu 2/2 căi, special concepută pentru construcția de instalații automatizate. Alternativă economică, compactă, cu dimensiuni reduse și funcționare sigură la robinetul cu bilă cu acționare pneumatică rotativă. Supapa are un debit de 100% și, datorită construcției sale, pierderi minime de debit. Comanda se realizează prin aer comprimat filtrat.

Caracteristică:

  • H: 51,7 mm
  • L: 112,0 mm
  • DN: 15
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Tip constructiv: Supapă cu piston (formă specială a pistonului pentru debit 100 %)
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: Rp 1/2
  • Racord: 2 x G 1/8 (interfață NAMUR numai cu ajutorul unui adaptor)
  • Execuție: cu acțiune simplă - închidere cu arc
  • Confirmare: acționat pneumatic pe o singură parte
  • Poziție de montare: aleatoriu
  • Piese interioare: Alamă nichelată
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de control max.: 8 bar
  • Presiune de comandă min.: 4,2 bar
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • direcția fluxului: aleatoriu
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C