Koaxiální ventil, pneumaticky ovládaný, jednočinný, NC, mosaz poniklovaná NBR, Rp 1/2

Artiklové číslo: 146438
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 146438
EAN / GTIN 4047322781015
Číslo výrobce 146438
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Koaxiální ventil, pneumaticky ovládaný, jednopůsobivý, NC, mosaz poniklovaná NBR, provozní teplota -20 °C až 80 °C, řídicí tlak 4, 2 - 8 bar, Rp 1/2, DN 15. 2/2-cestný koaxiální ventil, speciálně vyvinutý pro automatizované zařízení. Cenově výhodná, kompaktní, prostorově úsporná a funkčně spolehlivá alternativa k kulovému ventilu s pneumatickým otočným pohonem. Ventil má 100% průchodnost a díky své konstrukci pouze minimální ztráty průtoku. Ovládání se provádí pomocí filtrovaného stlačeného vzduchu.

Charakteristika:

  • H: 51,7 mm
  • L: 112,0 mm
  • DN: 15
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Konstrukční provedení: Pístový ventil (speciální tvar pístu pro 100% průtok)
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 1/2
  • Přípojka: 2 x G 1/8 (rozhraní NAMUR pouze pomocí adaptéru)
  • Provedení: jednočinný - pružinový uzávěr
  • Aktivace: jednostranně pneumaticky ovládané
  • Montážní poloha: libovolný
  • Vnitřní díly: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Max. tlak ovládání: 8 bar
  • Min. ovládací tlak: 4,2 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • směr průtoku: libovolný
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C