• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koaxialventil, pneumatisch betätigt, einfachwirkend, NC, Messing vernickelt NBR, Rp 1/2

Artikel-Nr.: 146438
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 146438
EAN / GTIN 4047322781015
Herstellernummer 146438
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Koaxialventil, pneumatisch betätigt, einfachwirkend, NC, Messing vernickelt NBR, Betriebstemperatur -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4, 2 - 8 bar, Rp 1/2, DN 15. 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Merkmal:

  • H: 51,7 mm
  • L: 112,0 mm
  • DN: 15
  • Feder: Edelstahl
  • Bauart: Kolbenventil (Spezielle Kolbenform für 100 % Durchfluss)
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Gewinde: Rp 1/2
  • Anschluss: 2 x G 1/8 (NAMUR-Schnittstelle nur mittels Adapter)
  • Ausführung: einfachwirkend - federschließend
  • Betätigung: einseitig luftbetätigt
  • Einbaulage: beliebig
  • Innenteile: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Steuerdruck max.: 8 bar
  • Steuerdruck min.: 4,2 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Durchflussrichtung: beliebig
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb