• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Speed Rivet, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457684
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Herstellerbezeichnung Speed Rivet
Verpackung lose
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 2,4 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 4,8 mm
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 3 500 N
Setzhub max. 26 mm
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Setzhub einstellbar nein
Gerätehub 26 mm
Gewicht gesamt 1,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457684
EAN / GTIN 4007081931724
Herstellernummer 1457684
L-Nummer L70291 101319
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 1 Speed Rivet

Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge

Arbeitsbereich
  • Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinniete von 2,4 mm 4,0 mm aller Werkstoffe,
    sowie bis 4,8 mm Aluminium, geeignet.
Technische Daten
  • Setzkraft: 3.500 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 26 mm
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Gewicht: 1,8 kg
Ausrüstung
  • Aufhänger am Gerätekopf
  • Gummifuß
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • 1 Ölpresse
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Vorteile
  • Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten
  • Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis
  • Softgrip
  • Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder

Merkmal:

  • Gewicht: 2,95 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 3500 N
  • Länge: 555 mm
  • Höhe: 117 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb