TAURUS 1 pneumatikus-hidraulikus szegecselőszerszám Speed Rivet, 1 db

Cikkszám: 1457684
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1457684
EAN / GTIN 4007081931724
Gyártó száma 1457684
L-szám L70291 101319
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

TAURUS 1 sebességes szegecs

A magazinos szegecsállító szerszám a rendkívül gyors és tökéletes szegecselési folyamatokhoz.

Munkatartomány
  • A szegecselőszerszám a szabványos magazinszegecsek 2,4 mm és 4,0 mm közötti szegecsek beállítására szolgál minden anyagban,
    és 4,8 mm-es alumíniumig.
Műszaki adatok
  • Beütési erő: 3 500 N 6 bar nyomáson
  • Emelési magasság: 26 mm
  • Üzemi nyomás: 5-7 bar
  • Tömlőcsatlakozó: 6 mm Ø (1/4″)
  • Súly: 1,8 kg
Felszerelés
  • Felakasztás a szerszámfejre
  • Gumitalp
  • 1 palack hidraulikaolaj 100 ml
  • 1 olaj utántöltő tartály
  • 1 olajprés
  • Használati utasítás a pótalkatrészek listájával
Előnyök
  • Gyors beállítási folyamat, rövid ciklusidő
  • Ergonomikus kezelés a fáradtságmentes munkavégzéshez
  • Könnyű és kompakt kialakítás
  • Moduláris kialakítás a TAURUS alapján
  • Puha markolat
  • A tágítószerszám és a rugó szerszám nélküli átalakítása

Jellemző:

  • Súly: 2,95 kg
  • max. Üzemi nyomás (angolszász): 7 bar
  • Beütési erő: 3500 N
  • Hossz: 555 mm
  • Magasság: 117 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek