{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Innenmessschraube, wechselbare Rohre, 50-63mm, Gehärtete Messfläche | |
| Emballage | kuffert | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet; forsynet med hårdmetal | |
| Nøjagtighed ± | 6 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Længde i alt | 130 mm | |
| Bredde i alt | 32 mm | |
| Højde i alt | 28 mm | |
| Måleområde min. | 50 mm | |
| Måleområde maks. | 63 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Artikelnummer | 141-025 | |
| EAN/GTIN | 4946368380902 | |
| Producentnummer | 141-025 | |
| L-nummer | L40010 6147 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |