Notranji mikrometer, zamenljive cevi, 50-63 mm, kaljena merilna površina

Št. art.: 141-025
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141-025
EAN/GTIN 4946368380902
Številka proizvajalca 141-025
L-število L40010 6147
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta notranji mikrometer z zamenljivimi palicami vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive palice omogočajo merilna območja do 1000 mm. Na vsakem podaljšku je označeno merilno območje Praktični ročaj za uporabo v globokih vrtinah do 300 mm merilnega območja.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 141–005
  • Zamenljivi merilni vložki: mm
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Velikost / dimenzija: 0,13 X 0,032 X 0,028 M
  • Merilno območje: 50 – 63
  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Območje nastavitve merilne glave: 13
  • Merilno vreteno: Vzpon vretena 0,5 mm z napravo za fiksiranje vretena
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Podaljševalna tulka: mm
  • Inč/Metrični: Metrično
  • pribor: Notranji merilni vijak (standardno v kompletu) št.: