Micromètre intérieur, tubes interchangeables, 50-63 mm, surface de mesure trempée

Réf.: 141-025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 141-025
EAN / GTIN 4946368380902
Réf. fabricant 141-025
Article hors catalogue L40010 6147
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre intérieur à tiges interchangeables vous offre les avantages suivants: Les tiges interchangeables permettent des plages de mesure jusqu'à 1000 mm. Chaque tube d'extension est marqué de sa plage de mesure Poignée pratique pour une utilisation dans des trous profonds jusqu'à une plage de mesure de 300 mm.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 141-005
  • Inserts de mesure interchangeables: mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Taille / dimension: 0,13 X 0,032 X 0,028 M
  • Plage de mesure: 50 - 63
  • Surfaces de mesure: Acier trempé
  • Plage de réglage de la tête de mesure: 13
  • Broche de mesure: Pas de vis de 0,5 mm avec dispositif de blocage de la vis
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Douille d’extension: mm
  • Pouce/métrique: Métrique
  • Accessoires: Micromètre d’intérieur (standard dans le kit) N°:

Livraison:

Vis de réglage encastrée uniquement