Mikrometr wewnętrzny, wymienne rurki, 50

Nr art.: 141-025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Innenmessschraube, wechselbare Rohre, 50-63mm, Gehärtete Messfläche
Opakowanie walizka
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 130 mm
Szerokość łącznie 32 mm
Wysokość całkowita 28 mm
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 63 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141-025
EAN / GTIN 4946368380902
Numer producenta 141-025
Numer L L40010 6147
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr wewnętrzny z wymiennymi prętami oferuje następujące zalety: Wymienne pręty umożliwiają zakres pomiarowy do 1000 mm. Każda rurka przedłużająca jest oznaczona zakresem pomiarowym. Poręczny uchwyt do stosowania w głębokich otworach o zakresie pomiarowym do 300 mm.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 141-005
  • Wymienne wkłady pomiarowe: mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,13 X 0,032 X 0,028 M
  • Zakres pomiarowy: 50-63
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana
  • Zakres regulacji głowicy pomiarowej: 13
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm z blokadą wrzeciona
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Tulejki przedłużające: mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne
  • Akcesoria: Mikrometr wewnętrzny (w zestawie) nr:

W dostawie:

Micrometer head only