Micrometru de interior, tije interschimbabile, 50-63mm, Suprafața de măsurare din oţel călit

Cod articol.: 141-025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Innenmessschraube, wechselbare Rohre, 50-63mm, Gehärtete Messfläche
Ambalaj serviete
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Precizie ± 6 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 130 mm
Lăţime totală 32 mm
Înălţimea totală 28 mm
Domeniu de măsurare min. 50 mm
Domeniu de măsurare max 63 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 141-025
EAN / GTIN 4946368380902
Număr producător 141-025
L-Număr L40010 6147
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru interior cu tije interschimbabile vă oferă următoarele avantaje: Tijele interschimbabile permit intervale de măsurare de până la 1000 mm. Fiecare tub de extensie este marcat cu domeniul său de măsurare Mâner practic pentru utilizarea în cavităţi adânci până la 300 mm.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 141-005
  • Inserții de măsurare interschimbabile: mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,13 X 0,032 X 0,028 M
  • Domeniu de măsurare: 50 - 63
  • Suprafețe de măsurare: Oţel călit
  • Cap de măsurare Domeniu de reglare: 13
  • Ax de măsurare: Pasă filetată 0,5 mm cu dispozitiv de blocare a filetului
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Reducţie lungă: mm
  • Inch/Metric: Metric
  • accesoriu: Șurub de măsurare interior (standard în set) Nr.:

Livrare:

Numai șurub de calibrare încastrat