{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Schaft-Gewindefräser 1,5×D M M3 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 28 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 2,44 mm | |
| Halsdiameter | 3,3 mm | |
| Skærlængde | 4,69 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Antal gear pr. tomme | 51 | |
| Gevinddiameter, metrisk | 3 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Anvendelse ved boringstype | op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Sænketrinvinkel | 90 grader | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| Hel profil | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 13 mm | |
| Nyttelængde | 4,69 mm | |
| Samlet længde | 49 mm | |
| Funktionslængde | 13 mm | |
| Vægt | 14 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 13 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | rød | |
| Produkttype | gevindfræser |
| Artikelnummer | 139652 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197359551 | |
| Producentnummer | 139652 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |