{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schaft-Gewindefräser 1,5×D M M3 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0060 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Longitud del mango LS | 28 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIALN | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 2,44 mm | |
| Diámetro posición libre D1 | 3,3 mm | |
| Longitud de filo Lc | 4,69 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Número de pasos por pulgada | 51 | |
| Diámetro nominal de la rosca | 3 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil total | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 13 mm | |
| Longitud útil L1 | 4,69 mm | |
| Longitud total L | 49 mm | |
| Longitud funcional | 13 mm | |
| Peso | 14 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 13 | |
| Anillo de color | color rojo | |
| Tipo de producto | fresa para roscar |
| Número de artículo | 139652 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197359551 | |
| Número del fabricante | 139652 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |