• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise à fileter 1,5×D, TiAlN, M: M3

Réf.: 139652 M3
Remise
305,52 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Manufacturer’s designation Schaft-Gewindefräser 1,5×D M M3
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL00600105
Holder shape Standard
Holder version metric
Holder size, metric 0060 mm
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 6 mm
Shank length LS 28 mm
Shank type HA
Tool material solid carbide
Cutting media, manufacturer’s designation VHM TIALN
Coating TiAlN
Cutter diameter Dc 2.44 mm
Recess diameter D1 3.3 mm
Cutting edge length Lc 4.69 mm
Thread type M
Thread pitch 0.5 mm
Turns per inch 51
Nominal thread diameter 3 mm
Relief angle 0 degrees
Side rake angle 0 degrees
Number of effective cutters (peripheral side) Z 3
Twist direction right-hand
Twist angle 0 degrees
Application for type of drilling up to 1.5×D for blind holes and through holes
Flank angle 60 degrees
Number of clamping slots 3
Countersink angle 90 degrees
Internal/external application internal
Full profile oui
Interface joint 1
Gauge length A 13 mm
Usable length L1 4.69 mm
Overall length L 49 mm
Functional length 13 mm
Weight 14 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard DIN 13
Colour ring red
Type of product thread mill

Identification et classification

Référence article 139652 M3
EAN / GTIN 4045197359551
Réf. fabricant 139652 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
30
Acier < 55 HRC
H
35
Acier < 60 HRC
H
30
Acier < 65 HRC
H
27
Acier < 67 HRC
H
25
à sec
 

Description

Exécution:

Profil des filets rectifié pour la réalisation de filetages intérieurs précis(veiller à la présence de conditions de serrage stables).
Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.

Avantage(s):

Chanfreinage et taraudage en une seule passe!