• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freză de filetat 1,5×D, TiAlN, M: M3

Cod articol.: 139652 M3
Reducere
265,39 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului Schaft-Gewindefräser 1,5×D M M3
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 28 mm
Tip de coadă HA
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 2,44 mm
Diametru de degajare D1 3,3 mm
Lungime de tăiere Lc 4,69 mm
Tip de filet M
Pasul filetului 0,5 mm
Număr de paşi pe inch 51
Diametrul nominal al filetului 3 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 0 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Unghiul flancurilor 60 grad
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 13 mm
Lungime utilă L1 4,69 mm
Lungimea totală L 49 mm
Lungime funcţională 13 mm
Greutate 14 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 13
Inel colorat roşu
Tip produs freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139652 M3
EAN / GTIN 4045197359551
Număr producător 139652 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
30
Oţel < 55 HRC
H
35
Oţel < 60 HRC
H
30
Oţel < 65 HRC
H
27
Oţel < 67 HRC
H
25
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă, (se asigură mijloace stabile de prindere).
Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°.

Avantaj:

Teşire şi filetare într-o singură operaţie!