• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schaft-Gewindefräser 1,5×D, TiAlN, M: M3

Artikel-Nr.: 139652 M3
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 0060
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge Schaft LS 28 mm
Schaftausführung HA
Schneidstoff VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser Dc 2,44 mm
Freistellungsdurchmesser D1 3,3 mm
Schneidenlänge Lc 4,26 mm
Gewindeart M
Gewindesteigung 0,5 mm
Gangzahl je Inch 51
Gewindenenndurchmesser 3 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 0 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Flankenwinkel 60 Grad
Anzahl Spannuten 3
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innen-/Außenanwendung Innen
Vollprofil ja
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 13 mm
Länge gesamt L 40 mm
Gewicht 14 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 13
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Farbring rot
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139652 M3
EAN / GTIN 4045197359551
Herstellernummer 139652 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
30
Stahl < 55 HRC
H
35
Stahl < 60 HRC
H
30
Stahl < 65 HRC
H
27
Stahl < 67 HRC
H
25
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.

Vorteil:

Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang!