{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| gevindtype | M | |
| Skærdiameter Dc | 5,95 mm | |
| gevindstigning | 1,25 mm | |
| Skærlængde Lc | 20,58 mm | |
| Samlet længde L | 68 mm | |
| antal spånnoter | 4 | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | ja | |
| anvendelse ved boringstype | op til 2,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
| hel profil | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master TM | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | ZYL00600100 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderstørrelse | 0060 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Gevind, nominel diameter | 8 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 4 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Hvirvelgradient | 70,07 mm | |
| Deling af skærene | ulige | |
| indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 32 mm | |
| Funktionslængde | 64 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 30.000 min-1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 13 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindfræsning (skruefræsning) (FSC) | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | gevindfræser |
| Artikelnummer | 139641 M8 | |
| EAN/GTIN | 4062406240851 | |
| Producentnummer | 139641 M8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |