• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D, TiAlN, M: M3

Art.-nr.: 139641 M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
gevindtype M
Skærdiameter Dc 2,33 mm
gevindstigning 0,5 mm
Skærlængde Lc 7,73 mm
Samlet længde L 58 mm
antal spånnoter 4
Skaftdiameter DS 6 mm
Længde, skaft LS 36 mm
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
anvendelse ved boringstype op til 2,5×D ved bund- og gennemgangshul
hel profil ja
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Holderform glat skaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master TM
Producentbetegnelse GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Gevind, nominel diameter 3 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 15 grader
Hvirvelgradient 27,318 mm
Deling af skærene ulige
indvendig/udvendig anvendelse indvendig
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 22 mm
Nyttelængde L1 7,73 mm
Funktionslængde 58 mm
Omdrejningstal maks. 30.000 min-1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning) (FSC)
Farvering grøn
produkttype gevindfræser
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139641 M3
EAN/GTIN 4062406240813
Producentnummer 139641 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ M4.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 136941 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 136941 + 129100 HE.