{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Tipo de rosca |
M
|
|
| Diámetro del filo Dc |
5,95 mm
|
|
| Paso de rosca |
1,25 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
20,58 mm
|
|
| Longitud total L |
68 mm
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
4
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Longitud vástago LS |
36 mm
|
|
| Ángulo de flanco |
60 grados
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Empleo con tipo de perforación |
Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante
|
|
| Perfil total |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Avance por diente fz |
0,06 mm
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 |
ZYL00600100
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Master TM
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
|
|
| Diámetro nominal de la rosca |
8 mm
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
4
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
15 grados
|
|
| De la espiral |
70,07 mm
|
|
| División de los cortes |
Desigual
|
|
| Aplicación interior/exterior |
Interior
|
|
| Avance por diente en |
acero < 750 N/mm2
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud de alcance A |
32 mm
|
|
| Longitud útil L1 |
20,58 mm
|
|
| Longitud funcional |
64 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
30.000 min-1
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
|
|
| Anillo de color |
color verde
|
|
| Tipo de producto |
fresa para roscar
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 139641 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406240851 | |
| Número del fabricante | 139641 M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |