{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| sriegio tipas | M | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 2,33 mm | |
| sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 7,73 mm | |
| Bendras ilgis L | 58 mm | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| pilnas profilis | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master TM | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | ZYL00600100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sriegių nominalusis skersmuo | 3 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 4 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 27,318 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 22 mm | |
| Veikimo ilgis | 58 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 30 000 min-1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 13 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| produkto rūšis | sriegio freza |
| Produkto numeris | 139641 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406240813 | |
| Gamintojo numeris | 139641 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |