• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat 2,5×D, TiAlN, M: M3

Cod articol.: 139641 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiAlN
Tip de filet
M
Diametru tăiş Dc
2,33 mm
Pasul filetului
0,5 mm
Lungime de tăiere Lc
7,73 mm
Lungimea totală L
58 mm
Număr caneluri de pretensionare
4
Diametrul arborelui DS
6 mm
Lungimea tijei LS
36 mm
Unghiul flancurilor
60 grade
Material tăiș
Carbură
Răcire interioară
nu
Utilizare la tipul de găurire
Până la 2,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Profil complet
da
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans per dinte fz
0,01 mm
Umiditate minimă
recomandat
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60
ZYL00600100
Formular de înregistrare
Arbore neted
Clasa de toleranță la prindere
h6
Tip de coadă
HA
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master TM
Denumirea producătorului
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Diametru nominal filet
3 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
4
Sens de torsionare
pe dreapta
Unghi de răsucire
15 grade
Pantă de rotație
27,318 mm
Împărţirea tăişului
Inegal
Utilizare la interior/exterior
Interior
Avans per dinte în
oțel < 750 N/mm2
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Lungime activă A
22 mm
Lungime utilă L1
7,73 mm
Lungime funcţională
58 mm
Turaţie max.
30.000 min-1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat
verde
Tip produs
freză de filetat
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139641 M3
EAN / GTIN 4062406240813
Număr producător 139641 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Prevăzut cu canal pentru răcire interioară începând de la M4 inclusiv.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 136941 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 136941 + 129100 HE.