{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement |
TiAlN
|
|
| type de filetage |
M
|
|
| Diamètre des dents Dc |
2,33 mm
|
|
| pas de filetage |
0,5 mm
|
|
| Longueur de coupe Lc |
7,73 mm
|
|
| Longueur totale L |
58 mm
|
|
| Nombre de goujures |
4
|
|
| Diamètre corps DS |
6 mm
|
|
| Longueur queue LS |
36 mm
|
|
| Angle de flanc |
60 degrés
|
|
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| utilisation avec le type d’alésage |
jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants
|
|
| profil complet |
oui
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
sans entrée de lubrifiant
|
|
| Sortie de liquide de refroidissement |
sans sortie de lubrifiant
|
|
| Avance par dent fz |
0,01 mm
|
|
| Av. arrosage min. |
adaptée
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 |
ZYL00600100
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| type de queue |
HA
|
|
| Air |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Série |
Master TM
|
|
| Référence fabricant |
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
|
|
| Diamètre nominal de filetage |
3 mm
|
|
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z |
4
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Angle d’hélice |
15 degrés
|
|
| dynamique |
27,318 mm
|
|
| Pas des arêtes de coupe |
différence
|
|
| utilisation à l’intérieur/extérieur |
côté intérieur
|
|
| Avance par dent en |
acier < 750 N/mm2
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
VHM
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Longueur de col A |
22 mm
|
|
| Longueur utile L1 |
7,73 mm
|
|
| Longueur fonctionnelle |
58 mm
|
|
| Vitesse de rotation max. |
30 000 min-1
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Supports de données |
sans support de données
|
|
| Procédé d’usinage |
fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
|
|
| Bague de couleur |
vert
|
|
| Type de produit |
fraise à fileter
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 139641 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406240813 | |
| Réf. fabricant | 139641 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |