• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM 2,5×D, TiAlN, M: M3

Št. art.: 139641 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Premer rezila Dc 2,33 mm
Korak navoja 0,5 mm
Dolžina rezila Lc 7,73 mm
Skupna dolžina L 58 mm
število vpenjalnih utorov 4
Premer držala DS 6 mm
Dolžina držala LS 36 mm
Bočni kot 60 stopinj
Rezalni material polno karbid
Notranje hlajenje ne
uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini
polni profil Da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master TM
Oznaka proizvajalca GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Oblika vpenjala Standard
Velikost vpenjalnega trna 0060
Izvedba držala HA
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Nazivni premer navoja 3 mm
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 4 stopinj
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 15 stopinj
Naklon spirale 27,318 mm
Delitev rezil neenakomerna
notranja/zunanja uporaba znotraj
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 22 mm
Funkcionalna dolžina 58 mm
Največja hitrost 30.000 min-1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 13
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave rezkanje spiralnih oblik (rezkanje navojev) (FSC)
Barvni prstan zelena
vrsta izdelka navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139641 M3
EAN/GTIN 4062406240813
Številka proizvajalca 139641 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Notranje dovajanje hladilnega sredstva ≥ M4.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 136941 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 136941 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse