Kruhová vŕtacia závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D M4

Č. pol.: 139526 M4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava AlCrN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 4
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Členenie britov nerovnaké
Stúpanie závitov 0,7 mm
⌀ rezných hrán DC 3,1 mm
Dĺžka britov Lc 1,4 mm
Dĺžka výčnelku L1 10,7 mm
Dĺžka stopky Ls 36 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ hrdla D1 2,15 mm
Programovací polomer 1,515 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 10
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Borrgängfräsar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139526 M4
EAN/GTIN 4067263290629

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

  • Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozdelenia rezu.
  • Nová povrchová úprava pre optimálnu odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Chladiace drážky na hriadeli pre cielený prívod chladiacej kvapaliny.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Špeciálna geometria čelných rezných hrán s nerovnomerným delením umožňuje procesne spoľahlivé frézovanie kruhových závitov v univerzálnom materiálovom spektre. Bočné chladiace drážky na hriadeli zaisťujú vynikajúce zásobovanie chladiacou kvapalinou bez oslabenia jadra nástroja a tým ponúkajú maximálnu spoľahlivosť procesu aj v nestabilných podmienkach. Všetky nástroje sú ľavostranné a vhodné pre pravotočivé a ľavotočivé závity.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139526 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139526 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka