• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de filetat cu găurire circulară GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M4

Cod articol.: 139526 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de filet M
Pasul filetului 0,7 mm
Diametru tăiş Dc 3,1 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea totală L 58 mm
Lungime utilă L1 10,7 mm
Lungime de tăiere Lc 1,4 mm
Lungime activă A 22 mm
Diametru de degajare D1 2,15 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Strat de acoperire AlCrN
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Denumirea producătorului GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Grupa de așchiere, specifică producătorului HC-P10
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător K55SF
Lungimea capului L3 1,4 mm
Lungime umăr 10,7 mm
Număr de paşi pe inch 36,3
Diametru nominal filet 4 mm
Diametru nominal filet 0,157 inch
Diametrul nominal al filetului rupere 4/25,4
Diametru min. filet 4 mm
Diametru max. filet 5 mm
Echilibrarea calității 6,3/10000
Unghi de ciobire spate 7 grad
Unghi greblă lateral 4 grad
Unghi de tranziție α 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 10 grad
Pantă de rotație 10 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Număr caneluri de pretensionare 4
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 58 mm
Turaţie max. 30.000 min-1
Greutate 21 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare prin filetare (FSB)
Inel colorat verde
Tip produs Freză de filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139526 M4
EAN / GTIN 4069515006934
Număr producător 139526 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă pentru realizarea combinată a găuririi şi filetării într-un singur proces de lucru. Geometria specială de tăiere a feței cu pas inegal permite frezarea sigură a filetului circular într -un spectru universal de materiale. Canelurile laterale de răcire de pe arbore asigură o alimentare excelentă cu lichid de răcire, fără a slăbi miezul sculei și, astfel, oferă o fiabilitate maximă a procesului, chiar și în condiții instabile. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Caneluri de răcire pe arbore pentru alimentarea precisă cu lichid de răcire.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu cod 139526 + 129100 HB.
Forma HE: se va comanda cu Cod 139526 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate