{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00452105 | |
| Modulo di attacco | Una superficie di serraggio diritta senza battuta in piano (ad es. per punte a centro) | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0045 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo DS | 4,5 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 38,69 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 4 mm | |
| Filettatura | M4 | |
| Passo della filettatura | 0,7 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6H | |
| Diametro imbocco | 3,3 mm | |
| Apertura chiave | 3,4 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura Lc | 7,68 mm | |
| Lunghezza imbocco | 1,75 mm | |
| Angolo d’imbocco | 15 grado | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | sinistro | |
| Angolo di spoglia | 40 grado | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Perni guida | Senza perno di guida | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Fino a profondità (diametro x) | 3 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Diametro del foro centrale | 3,3 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata □ | 3,4 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS/E | |
| Rivestimento | Es. vaporizzata | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 63 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 12 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente sinistro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 371 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 136180 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197078391 | |
| Codice del produttore | 136180 M4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |